text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/1 Z Sleufschroeven Bits, 0.5 x 3 x 25 mm


Extreem harde Wera bits voor sleufschroeven, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 6X847878
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 3
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
HS- en goederencode 82079030
Model 800/1 Z

Omschrijving

Extreem harde Wera bits voor sleufschroeven, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 6X847878
EAN 4013288040831
UBB 500643339467
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05056200001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.