text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/1 TZ Sleufschroeven Bits, 1.6 x 8 x 25 mm


Bits voor sleufschroeven met torsiezone om vroegtijdige slijtage te voorkomen. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 81245.116.008
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 8
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 4
HS- en goederencode
Model 800/1 TZ
Type Slotted Screwdriver Bit

Omschrijving

Bits voor sleufschroeven met torsiezone om vroegtijdige slijtage te voorkomen. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81245.116.008
EAN 4013288011190
UBB 425232023415
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05056240001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.