text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/1 BDC Sleufschroeven Bits, 1 x 5.5 x 25 mm


Bits voor sleufschroeven met minuscule diamantdeeltjes op bitpunt. Diamantcoating van de bits zorgt voor een veilige grip op de schroef, verkleint de vereiste aandrukkracht en reduceert het risico op wegglijden. Met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artículo No. 81409.010.005
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Grootte bit (mm) 5.5
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 4
HS- en goederencode 82079010
Model 800/1 BDC

Descripción

Bits voor sleufschroeven met minuscule diamantdeeltjes op bitpunt. Diamantcoating van de bits zorgt voor een veilige grip op de schroef, verkleint de vereiste aandrukkracht en reduceert het risico op wegglijden. Met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Números de artículo

Artículo No. 81409.010.005
EAN 4013288033956
UBB 240232993081
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05056174001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.