text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/1 BDC Sleufschroeven Bits, 1.2 x 6.5 x 25 mm


Bits voor sleufschroeven met minuscule diamantdeeltjes op bitpunt. Diamantcoating van de bits zorgt voor een veilige grip op de schroef, verkleint de vereiste aandrukkracht en reduceert het risico op wegglijden. Met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 81409.012.006
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Grootte bit (mm) 6.5
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 4
HS- en goederencode
Model 800/1 BDC

La description

Bits voor sleufschroeven met minuscule diamantdeeltjes op bitpunt. Diamantcoating van de bits zorgt voor een veilige grip op de schroef, verkleint de vereiste aandrukkracht en reduceert het risico op wegglijden. Met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81409.012.006
EAN 4013288033963
UBB 240232993164
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05056176001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.