Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
2C686856
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
Wera 781 C 1/2" Adapter, 781 C/B x 3/8 x 35.5 mm x 1/2"
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
2C686856
Oppervlaktebescherming
Overig
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Totale lengte (mm)
38.5
Lengte (m)
35.5
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Totale lengte (mm)
38.5
Lengte (m)
35.5
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Getest volgens ISO 3316
Nee
VDE getest
Nee
Merken
Wera
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Adapter
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2C686856
EAN
4013288221216
UBB
500581345575
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
05042674001