Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
1F886158
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
Wera 781 B 3/8" Adapter, 781 B/C x 1/2 x 36 mm x 3/8"
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
1F886158
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (m)
36
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat dopzijde
3/8 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
10
Uitvoering gereedschapzijde
Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde
Vierkant (female)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (m)
36
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat dopzijde
3/8 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
10
Uitvoering gereedschapzijde
Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde
Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde
1/2 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm)
12.5
Getest volgens ISO 3316
Nee
VDE getest
Nee
Merken
Wera
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Adapter
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1F886158
EAN
4013288221056
UBB
500581035457
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
05042673001