Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
1Y422707
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
Wera 781 A 1/4" Adapter, 781 A/B x 3/8 x 25.2 mm x 1/4"
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
1Y422707
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
25.2
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat dopzijde
1/4 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
6.3
Uitvoering gereedschapzijde
Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde
Vierkant (female)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
25.2
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat dopzijde
1/4 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
6.3
Uitvoering gereedschapzijde
Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde
Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde
3/8 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm)
10
Getest volgens ISO 3316
Nee
VDE getest
Nee
Merken
Wera
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Adapter
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1Y422707
EAN
4013288221193
UBB
500581274452
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
05042670001