text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7783 C insteekgereedschap met vierkant, 14x18 mm, 14x18 x 1/2" x 65 mm


7783 C insteekgereedschap met vierkant, 14x18 mm, 14x18 x 1/2", x 65 mmInsteekgereedschap met vierkant, voor 1/2", vierkant-steeksleutelinzetstukken en 1/2", verbindingselementen met vierkant-aandrijving, voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm.

Artikelnummer 1O438835
Totale lengte (mm)
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Geïsoleerd Nee
Hoogte 38
Lengte (mm) 63
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 65
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Geïsoleerd Nee
Hoogte 38
Lengte (mm) 63
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Overig
Aansluitmaat 14x18 mm
Met greep Ja
Doorsteekmodel Ja
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 12.7
Terugzwenkhoek (°) 4.7
Omkeerbaar Nee
Werfpuntratel Ja
Geschikt voor bits Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 7783 C

Omschrijving

7783 C insteekgereedschap met vierkant, 14x18 mm, 14x18 x 1/2", x 65 mmInsteekgereedschap met vierkant, voor 1/2", vierkant-steeksleutelinzetstukken en 1/2", verbindingselementen met vierkant-aandrijving, voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 1O438835
EAN 4013288024183
UBB 500643601478
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05078345001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.