text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7773 A insteekgereedschap met vierkant, 9x12 mm, 9x12 x 1/4" x 44 mm


7773 A insteekgereedschap met vierkant, 9x12 mm, 9x12 x 1/4", x 44 mmInsteekgereedschap met vierkant, voor 1/4", vierkant-steeksleutelinzetstukken en 1/4", verbindingselementen met vierkant-aandrijving, voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

Artikelnummer 0Y877735
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Geïsoleerd Nee
Hoogte 22
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 22
Totale lengte (mm) 18
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Geïsoleerd Nee
Hoogte 22
Lengte (m) 43.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Overig
Aansluitmaat 1/4 inch
Met greep Ja
Doorsteekmodel Ja
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Terugzwenkhoek (°) 4.7
Omkeerbaar Nee
Werfpuntratel Ja
Geschikt voor bits Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Rechthoekige montage Ja
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merken Wera
HS- en goederencode 82042000
Model 7773 A

Omschrijving

7773 A insteekgereedschap met vierkant, 9x12 mm, 9x12 x 1/4", x 44 mmInsteekgereedschap met vierkant, voor 1/4", vierkant-steeksleutelinzetstukken en 1/4", verbindingselementen met vierkant-aandrijving, voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 0Y877735
EAN 4013288023742
UBB 500643600637
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05078200001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.