text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7445/46/47 Kraftform momentschroevendraaier-set 2,5-55,0 in.lbs., 27-delig


Wera draaimomentschroevendraaierset. Twee draaimomentschroevendraaiers met variabele draaimomentinstelling, uiterst nauwkeurig. Een draaimomentschroevendraaier met Kraftform-pistoolhandgreep voor zeer hoge draaimomentoverdracht, meerdelig voor snel en uiterst ergonomisch verantwoord schroeven. Vereist draaimoment eenvoudig instelbaar, zonder extra gereedschap. Schaalwaarde goed leesbaar. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Meervoudige Kraftform handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen. Inclusief bit-assortiment in hoogwaardig en stabiel kunststof koffer.

Artikelnummer 2T144217
Gewicht 1022
Totale lengte (mm) 260
Aansluitmaat 1/4 inch
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 1022
Totale lengte (mm) 260
Aansluitmaat 1/4 inch
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 27
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 24
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Uitvoering schroevendraaier Ja
Met schaal Ja
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 7445/46/47

Omschrijving

Wera draaimomentschroevendraaierset. Twee draaimomentschroevendraaiers met variabele draaimomentinstelling, uiterst nauwkeurig. Een draaimomentschroevendraaier met Kraftform-pistoolhandgreep voor zeer hoge draaimomentoverdracht, meerdelig voor snel en uiterst ergonomisch verantwoord schroeven. Vereist draaimoment eenvoudig instelbaar, zonder extra gereedschap. Schaalwaarde goed leesbaar. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Meervoudige Kraftform handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen. Inclusief bit-assortiment in hoogwaardig en stabiel kunststof koffer.

Artikelnummers

Artikelnummer 2T144217
EAN 4013288161383
UBB 500643595035
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05350451001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.