text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Serie 7400 Kraftform instelbare momentschroevendraaier (0,1-3,0 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouder, 7441 x 1,2-3,0 Nm


Wera draaimomentschroevendraaier. Variabele draaimomentinstelling, uiterst nauwkeurig. Vereist draaimoment eenvoudig instelbaar, zonder extra gereedschap. Schaalwaarde goed leesbaar. Met kliksignaal. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Meervoudige Kraftform handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen. Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

Artikelnummer 3N141093
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 155
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 1.2 - 3
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 155
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 1.2 - 3
Traploos regelbaar Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Geschikt voor verlengstuk Nee
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 120
HS- en goederencode
Model 7441
Type Torque Screwdriver

Omschrijving

Wera draaimomentschroevendraaier. Variabele draaimomentinstelling, uiterst nauwkeurig. Vereist draaimoment eenvoudig instelbaar, zonder extra gereedschap. Schaalwaarde goed leesbaar. Met kliksignaal. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Meervoudige Kraftform handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen. Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

Artikelnummers

Artikelnummer 3N141093
EAN 4013288100658
UBB 500643591497
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05074701001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.