text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore PRO 25 ESD FH PGNE FS-type Momentsschroevendraaier 1/4" zeskantaandrijving 0,05-0,25Nm 132mm


Artikelnummer 4G721927
Elektronisch Nee
Gewicht 210
Totale lengte (mm) 132
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aandraaimoment (Nm) 0.050
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 6
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Gewicht 210
Totale lengte (mm) 132
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aandraaimoment (Nm) 0.050
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 6
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 210
HS- en goederencode
Model PRO 25 ESD FH

Artikelnummers

Artikelnummer 4G721927
EAN 4010886950043
UBB 500632570965
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 2927799
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.