text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Serie 7400 ESD Kraftform instelbare momentschroevendraaier (0,1-3,0 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouder, 7430 ESD x 0,10-0,34 Nm


Wera draaimomentschroevendraaier. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Variabele draaimomentinstelling, uiterst nauwkeurig. Vereist draaimoment eenvoudig instelbaar, zonder extra gereedschap. Schaalwaarde goed leesbaar. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Meervoudige Kraftform handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen. Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

Artikelnummer 7C193138
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 142
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 0.1 - 0.34
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 142
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 0.1 - 0.34
Traploos regelbaar Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Stapgrootte instelling (Nm) 0.015
Geschikt voor verlengstuk Nee
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 122
HS- en goederencode
Model 7430 ESD

Omschrijving

Wera draaimomentschroevendraaier. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Variabele draaimomentinstelling, uiterst nauwkeurig. Vereist draaimoment eenvoudig instelbaar, zonder extra gereedschap. Schaalwaarde goed leesbaar. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Meervoudige Kraftform handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen. Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

Artikelnummers

Artikelnummer 7C193138
EAN 4013288179159
UBB 500643595290
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05074780001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.