text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6004 Joker M Zelfinstellend steeksleutel, 13-16 x 1/2-5/8" x 188 mm


Veel gebruikers zouden graag willen beschikken over een universeel gereedschap dat voor zoveel mogelijk zaken te gebruiken is. Eén stuk gereedschap voor meerdere metrische en inch maten. En dit zou zich dan ook nog eens automatisch aan de verschillende schroefmaten moeten aanpassen. Veilig vastgrijpen, niets beschadigen en een hoge werksnelheid mogelijk maken. Dankzij de traploos en parallel lopende bekken is het gereedschap geschikt voor meerdere maten steeksleutels. De vereiste maat wordt automatisch bij het aanzetten op de zeskantmoer en schroef ingesteld. Het geïntegreerde hefboommechanisme klemt de zeskantschroef of -moer veilig tussen de bekken in, wat het risico op wegglijden en beschadigingen aanzienlijk verkleint. De ratelfunctie maak snel en soepel schroeven zonder telkens het gereedschap te moeten verplaatsen mogelijk. Door toepassing van hoekprisma's kan een terughaalhoek van slechts 30° bereikt worden. De 1-zijde-constructie in combinatie met de ratelfunctie en het hoekprisma maakt werken in krappe ruimtes mogelijk. De instelbare Joker 6004 is een echt universeel schroefgereedschap. Zelfinstellend. Vastgrijpend. Ratelend.

Artikelnummer 2H115925
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (m) 188
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. sleutelwijdte (mm) 16
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (m) 188
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. sleutelwijdte (mm) 16
Uitvoering vonkarm Nee
Schaal (mm) 19 - 24
VDE getest Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 6004 Joker M
Type Adjustable Wrench

Omschrijving

Veel gebruikers zouden graag willen beschikken over een universeel gereedschap dat voor zoveel mogelijk zaken te gebruiken is. Eén stuk gereedschap voor meerdere metrische en inch maten. En dit zou zich dan ook nog eens automatisch aan de verschillende schroefmaten moeten aanpassen. Veilig vastgrijpen, niets beschadigen en een hoge werksnelheid mogelijk maken. Dankzij de traploos en parallel lopende bekken is het gereedschap geschikt voor meerdere maten steeksleutels. De vereiste maat wordt automatisch bij het aanzetten op de zeskantmoer en schroef ingesteld. Het geïntegreerde hefboommechanisme klemt de zeskantschroef of -moer veilig tussen de bekken in, wat het risico op wegglijden en beschadigingen aanzienlijk verkleint. De ratelfunctie maak snel en soepel schroeven zonder telkens het gereedschap te moeten verplaatsen mogelijk. Door toepassing van hoekprisma's kan een terughaalhoek van slechts 30° bereikt worden. De 1-zijde-constructie in combinatie met de ratelfunctie en het hoekprisma maakt werken in krappe ruimtes mogelijk. De instelbare Joker 6004 is een echt universeel schroefgereedschap. Zelfinstellend. Vastgrijpend. Ratelend.

Artikelnummers

Artikelnummer 2H115925
EAN 4013288216908
UBB 500716846380
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05020103001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.