text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6004 Joker L Zelfinstellend steeksleutel, 16-19 x 224 mm


Veel gebruikers zouden graag willen beschikken over een universeel gereedschap dat voor zoveel mogelijk zaken te gebruiken is. Eén stuk gereedschap voor meerdere metrische en inch maten. En dit zou zich dan ook nog eens automatisch aan de verschillende schroefmaten moeten aanpassen. Veilig vastgrijpen, niets beschadigen en een hoge werksnelheid mogelijk maken. Dankzij de traploos en parallel lopende bekken is het gereedschap geschikt voor meerdere maten steeksleutels. De vereiste maat wordt automatisch bij het aanzetten op de zeskantmoer en schroef ingesteld. Het geïntegreerde hefboommechanisme klemt de zeskantschroef of -moer veilig tussen de bekken in, wat het risico op wegglijden en beschadigingen aanzienlijk verkleint. De ratelfunctie maak snel en soepel schroeven zonder telkens het gereedschap te moeten verplaatsen mogelijk. Door toepassing van hoekprisma's kan een terughaalhoek van slechts 30° bereikt worden. De 1-zijde-constructie in combinatie met de ratelfunctie en het hoekprisma maakt werken in krappe ruimtes mogelijk. De instelbare Joker 6004 is een echt universeel schroefgereedschap. Zelfinstellend. Vastgrijpend. Ratelend.

Artikelnummer 4L635375
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (m) 224
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. sleutelwijdte (mm) 19
Sleutelwijdte groot (mm) 19
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (m) 224
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. sleutelwijdte (mm) 19
Sleutelwijdte groot (mm) 19
Sleutelwijdte klein (mm) 16
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 7
Sleutelwijdte klein (inch) Overig
Sleutelwijdte groot (inch) Overig
Kopbreedte klein (mm) 30
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Bekhoek (°) 30
VDE getest Nee
Merken Wera
HS- en goederencode 82041100
Model 6004 Joker L
Type Adjustable Wrench

Omschrijving

Veel gebruikers zouden graag willen beschikken over een universeel gereedschap dat voor zoveel mogelijk zaken te gebruiken is. Eén stuk gereedschap voor meerdere metrische en inch maten. En dit zou zich dan ook nog eens automatisch aan de verschillende schroefmaten moeten aanpassen. Veilig vastgrijpen, niets beschadigen en een hoge werksnelheid mogelijk maken. Dankzij de traploos en parallel lopende bekken is het gereedschap geschikt voor meerdere maten steeksleutels. De vereiste maat wordt automatisch bij het aanzetten op de zeskantmoer en schroef ingesteld. Het geïntegreerde hefboommechanisme klemt de zeskantschroef of -moer veilig tussen de bekken in, wat het risico op wegglijden en beschadigingen aanzienlijk verkleint. De ratelfunctie maak snel en soepel schroeven zonder telkens het gereedschap te moeten verplaatsen mogelijk. Door toepassing van hoekprisma's kan een terughaalhoek van slechts 30° bereikt worden. De 1-zijde-constructie in combinatie met de ratelfunctie en het hoekprisma maakt werken in krappe ruimtes mogelijk. De instelbare Joker 6004 is een echt universeel schroefgereedschap. Zelfinstellend. Vastgrijpend. Ratelend.

Artikelnummers

Artikelnummer 4L635375
EAN 4013288214706
UBB 500711204015
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05020101001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.