text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6003 Joker Ringsteeksleutel, 6 x 105 mm


Naarmate de installatieruimtes steeds kleiner worden, zijn gereedschappen nodig die gebruikers in staat stellen succesvol te werken, zelfs in zulke situaties. Smalle ruimtes vereisen extra plaatsingspunten van het gereedschap. Kunnen sleutels worden aangepast zodat de plaatsingsmogelijkheden van het gereedschap toenemen? De combinatie van het 7,5° offset open uiteinde en de dubbele zeshoekgeometrie verdubbelt de plaatsingspunten. Een herhaalde draai van de moersleutel van 180° rond de lengteas tijdens het schroevendrijven biedt vier plaatsingsmogelijkheden, en bouten of schroefkoppen kunnen elke 15° worden ingeschakeld. De Joker 6003 met zijn slimme open eindgeometrie breidt het gebruiksbereik in beperkte ruimtes aanzienlijk uit. De Joker 6003 vindt automatisch het betreffende plaatsingspunt na elke draai. De slanke maar robuuste ringzijde is 15° gekanteld ten opzichte van de gereedschapsas. De hoogwaardige oppervlaktebehandeling zorgt voor een hoge en langdurige corrosiebescherming. Met gereedschapszoeker Neem het rustig: kleurcodering op grootte.

Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Oppervlaktebescherming Overig
Gewicht 37
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 300
Sleutelwijdte steek (mm) 27
Oppervlaktebescherming Overig
Gewicht 37
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) Overig
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 40
Kopbreedte steek (mm) 60
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 40
Kophoogte steek (mm) 8.5
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 14.5
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) Overig
Rateluitvoering Nee
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 30
HS- en goederencode
Model 6003 Joker
Type Combination Wrench

Omschrijving

Naarmate de installatieruimtes steeds kleiner worden, zijn gereedschappen nodig die gebruikers in staat stellen succesvol te werken, zelfs in zulke situaties. Smalle ruimtes vereisen extra plaatsingspunten van het gereedschap. Kunnen sleutels worden aangepast zodat de plaatsingsmogelijkheden van het gereedschap toenemen? De combinatie van het 7,5° offset open uiteinde en de dubbele zeshoekgeometrie verdubbelt de plaatsingspunten. Een herhaalde draai van de moersleutel van 180° rond de lengteas tijdens het schroevendrijven biedt vier plaatsingsmogelijkheden, en bouten of schroefkoppen kunnen elke 15° worden ingeschakeld. De Joker 6003 met zijn slimme open eindgeometrie breidt het gebruiksbereik in beperkte ruimtes aanzienlijk uit. De Joker 6003 vindt automatisch het betreffende plaatsingspunt na elke draai. De slanke maar robuuste ringzijde is 15° gekanteld ten opzichte van de gereedschapsas. De hoogwaardige oppervlaktebehandeling zorgt voor een hoge en langdurige corrosiebescherming. Met gereedschapszoeker Neem het rustig: kleurcodering op grootte.

Artikelnummers

Artikelnummer 0H359604
EAN 4013288218780
UBB 500573698999
UNSPSC 27111713
Fabrikant artikelnummer 05020198001

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.