Ringsteeksleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteeksleutels
9G381708
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
Wera 6003 Joker Ringsteeksleutel, 36 x 460 mm
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
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Oppervlaktebescherming
Overig
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
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
Lengte (m)
460
Sleutelwijdte steek (mm)
36
Oppervlaktebescherming
Overig
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Sleutelwijdte steek (inch)
Overig
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)
36
Kopbreedte steek (mm)
80
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
50.5
Kophoogte steek (mm)
10
Kophoogte dop/ring/ratel (mm)
18
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch)
Overig
Rateluitvoering
Nee
VDE getest
Nee
Merken
Wera
Gewicht per stuk (g)
1050
HS- en goederencode
Bekijk
Model
6003 Joker
Type
Combination Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9G381708
EAN
4013288218896
UBB
500583789234
UNSPSC
27111713
Fabrikant artikelnummer
05020507001