text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Wera 6003 Joker Ringsteeksleutel, 27 x 300 mm


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 300
Sleutelwijdte steek (mm) 27
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) Overig
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 27
Kopbreedte steek (mm) 60
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 40
Kophoogte steek (mm) 8.5
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 14.5
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) Overig
Rateluitvoering Nee
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 405
HS- en goederencode
Model 6003 Joker
Type Combination Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 5P305234
EAN 4013288218865
UBB 500582520457
UNSPSC 27111713
Fabrikant artikelnummer 05020504001

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.