text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6003 Joker Ringsteeksleutel, 24 x 280 mm


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Oppervlaktebescherming Overig
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 280
Sleutelwijdte steek (mm) 24
Oppervlaktebescherming Overig
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) Overig
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 24
Kopbreedte steek (mm) 53
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 36
Kophoogte steek (mm) 8
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 14
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) Overig
Rateluitvoering Nee
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 325
HS- en goederencode
Model 6003 Joker
Type Combination Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 5I447877
EAN 4013288218858
UBB 500582457346
UNSPSC 27111713
Fabrikant artikelnummer 05020503001

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.