text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6003 Joker Ringsteeksleutel, 22 x 260 mm


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Oppervlaktebescherming Overig
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 260
Sleutelwijdte steek (mm) 22
Oppervlaktebescherming Overig
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) Overig
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 22
Kopbreedte steek (mm) 49
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 31.5
Kophoogte steek (mm) 7.5
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 13
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) Overig
Rateluitvoering Nee
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 270
HS- en goederencode
Model 6003 Joker
Type Combination Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 1Q322871
EAN 4013288218841
UBB 500581167110
UNSPSC 27111713
Fabrikant artikelnummer 05020502001

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.