text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6003 Joker Ringsteeksleutel, 21 x 260 mm


Artikelnummer
Lengte (mm)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Oppervlaktebescherming Overig
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 260
Sleutelwijdte steek (mm) 21
Oppervlaktebescherming Overig
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) Overig
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 21
Kopbreedte steek (mm) 47
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 30
Kophoogte steek (mm) 7.5
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 13
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) Overig
Rateluitvoering Nee
VDE getest Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 6003 Joker
Type Combination Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 3N430902
EAN 4013288218803
UBB 500581806675
UNSPSC 27111713
Fabrikant artikelnummer 05020501001

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.