text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6003 Joker Ringsteeksleutel, 18 x 210 mm


Artikelnummer 2O099331
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 210
Sleutelwijdte steek (mm) 18
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) Overig
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 18
Kopbreedte steek (mm) 39
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 26
Kophoogte steek (mm) 7.5
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 11.5
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) Overig
Rateluitvoering Nee
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 596
HS- en goederencode
Model 6003 Joker
Type Combination Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 2O099331
EAN 4013288212740
UBB 500711206259
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05020209001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.