text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6002 Joker Dubbele steeksleutel, 10 x 13 x 167 mm


Hoogwaardige, metrische dubbele steeksleutels van Wera: Alles wat een sleutel moet kunnen. En nog veel meer. Sneller, beter, mooier. Kortom: een echte Joker. De nieuwe generatie steek/ring-ratelsleutels. Voor zeskant-schroeven resp. moeren. Met vasthoudfunctie via metalen plaat in bek, om verlies van schroeven en moeren te reduceren. De verwisselbare metalen plaat in de bek houdt met extra harde tanden schroeven en moeren en verkleint het risico op wegglijden. De geïntegreerde eindaanslag voorkomt het wegglijden naar beneden van de schroefkop en maakt hoge draaimomenten mogelijk. De intelligente dubbele zeskant-geometrie zorgt voor een sluitende verbinding met schroef of moer en reduceert zo het risico op wegglijden. Dankzij de terughaalhoek van slechts 30° behoort het tijdrovende omkeren van de sleutel tijdens het schroeven tot het verleden. De speciale smeedvorm maakt overdracht hoge draaimomenten mogelijk en geeft het geheel een hoge buigstijfheid. Gemaakt van sterk chroom-molybdeen staal met nikkel-chroom coating voor een hoge bescherming tegen corrosie. Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat.

Artikelnummer 7G024460
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (m) 167
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 13
Sleutelwijdte klein (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (m) 167
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 13
Sleutelwijdte klein (mm) 10
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 5.5
Kophoogte groot (mm) 7
Sleutelwijdte klein (inch) Overig
Sleutelwijdte groot (inch) Overig
Kopbreedte klein (mm) 23
Kopbreedte groot (mm) 27
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
VDE getest Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 6002 Joker
Type Open End Wrench

Omschrijving

Hoogwaardige, metrische dubbele steeksleutels van Wera: Alles wat een sleutel moet kunnen. En nog veel meer. Sneller, beter, mooier. Kortom: een echte Joker. De nieuwe generatie steek/ring-ratelsleutels. Voor zeskant-schroeven resp. moeren. Met vasthoudfunctie via metalen plaat in bek, om verlies van schroeven en moeren te reduceren. De verwisselbare metalen plaat in de bek houdt met extra harde tanden schroeven en moeren en verkleint het risico op wegglijden. De geïntegreerde eindaanslag voorkomt het wegglijden naar beneden van de schroefkop en maakt hoge draaimomenten mogelijk. De intelligente dubbele zeskant-geometrie zorgt voor een sluitende verbinding met schroef of moer en reduceert zo het risico op wegglijden. Dankzij de terughaalhoek van slechts 30° behoort het tijdrovende omkeren van de sleutel tijdens het schroeven tot het verleden. De speciale smeedvorm maakt overdracht hoge draaimomenten mogelijk en geeft het geheel een hoge buigstijfheid. Gemaakt van sterk chroom-molybdeen staal met nikkel-chroom coating voor een hoge bescherming tegen corrosie. Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat.

Artikelnummers

Artikelnummer 7G024460
EAN 4013288173010
UBB 500643188484
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 05003760001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.