text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 495 T-greep dopschroevendraaier, 7 x 230 mm


T-handvat schroevendraaier: De ideale handvatvorm om een overbrenging met hoog koppel mogelijk te maken bij moeilijke aan- en losmaaksituaties. De ergonomische vorm van het handvat vult de handpalm goed, de vingers liggen veilig in de zachte, afgeronde handvathoeken. De hele hand maakt contact met het handvat en wrijvingsverliezen tussen hand en handvat worden voorkomen. Speciale oppervlaktebehandeling van de bladen voor hoge corrosiebescherming en een optimale pasvorm in de schroefkop.

Artikelnummer 0A309182
Uitvoering T-handgreep
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 7
Totale lengte (mm) 279
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering T-handgreep
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 7
Totale lengte (mm) 279
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 230
Magnetisch Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Materiaal greep Overig
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleuteldiepte (mm) 90
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 76
HS- en goederencode

Omschrijving

T-handvat schroevendraaier: De ideale handvatvorm om een overbrenging met hoog koppel mogelijk te maken bij moeilijke aan- en losmaaksituaties. De ergonomische vorm van het handvat vult de handpalm goed, de vingers liggen veilig in de zachte, afgeronde handvathoeken. De hele hand maakt contact met het handvat en wrijvingsverliezen tussen hand en handvat worden voorkomen. Speciale oppervlaktebehandeling van de bladen voor hoge corrosiebescherming en een optimale pasvorm in de schroefkop.

Artikelnummers

Artikelnummer 0A309182
EAN 4013288208385
UBB 500711196435
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05023384001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.