text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Wera 400 TX Draaimoment-indicator, TX 25 x 5,0 Nm


400 TX Draaimoment-indicator, TX 25 x 5,0 NmWera draaimomentindicator met vast ingestelde draaimomentwaarde voor binnenzeskant- en TORX® schroeven. Beveiligd tegen manipulatie. De robuuste slipkoppeling staat garant voor een duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal zodra de ingestelde draaimomentwaarde wordt bereikt, overschrijden van het draaimoment is dan ook onmogelijk. Aanzienlijk hoger losdraaimoment dan de ingestelde draaimomentwaarde, waardoor er in de meeste gevallen geen extra gereedschap vereist zal zijn voor het losdraaien van schroefverbindingen. Dankzij de vorm van de greep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers in de zacht afgeronde inkepingen in de greep te liggen. Daardoor is een optimale, ergonomische krachtoverdracht gewaarborgd.

Artikelnummer 1E060723
Gewicht 120
Sleutelwijdte (mm) 25
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aandraaimoment (Nm) 5-5
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 120
Sleutelwijdte (mm) 25
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aandraaimoment (Nm) 5-5
Uitvoering schacht Rond
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 10
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 120
HS- en goederencode
Model 400 T
Type Torx Screwdriver

Omschrijving

400 TX Draaimoment-indicator, TX 25 x 5,0 NmWera draaimomentindicator met vast ingestelde draaimomentwaarde voor binnenzeskant- en TORX® schroeven. Beveiligd tegen manipulatie. De robuuste slipkoppeling staat garant voor een duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal zodra de ingestelde draaimomentwaarde wordt bereikt, overschrijden van het draaimoment is dan ook onmogelijk. Aanzienlijk hoger losdraaimoment dan de ingestelde draaimomentwaarde, waardoor er in de meeste gevallen geen extra gereedschap vereist zal zijn voor het losdraaien van schroefverbindingen. Dankzij de vorm van de greep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers in de zacht afgeronde inkepingen in de greep te liggen. Daardoor is een optimale, ergonomische krachtoverdracht gewaarborgd.

Artikelnummers

Artikelnummer 1E060723
EAN 4013288208828
UBB 500713663358
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05005091001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.