text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB Stiftsleutelset, metrisch, RVS, 9-delig


Hoogwaardige stiftsleutel-set van RVS van Wera voor binnenzeskant-schroeven. RVS voorkomt de overdracht van vliegroest. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. Voorzien van zeskant-kogelkop aan lange zijde: Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om 'om de hoek' te schroeven. In nagenoeg onverslijtbare stiftsleutel-clip.

Artikelnummer 9S855392
Groottes (mm) 1.5 - 10
Aantal sleutels 9
Met kogelkop Ja
Merken Wera
HS- en goederencode 82054000
Verpakt per 1

Specificaties

Groottes (mm) 1.5 - 10
Aantal sleutels 9
Met kogelkop Ja
Merken Wera
HS- en goederencode 82054000
Model 3950/9

Omschrijving

Hoogwaardige stiftsleutel-set van RVS van Wera voor binnenzeskant-schroeven. RVS voorkomt de overdracht van vliegroest. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. Voorzien van zeskant-kogelkop aan lange zijde: Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om 'om de hoek' te schroeven. In nagenoeg onverslijtbare stiftsleutel-clip.

Artikelnummers

Artikelnummer 9S855392
EAN 4013288180377
UBB 500643297871
UNSPSC 27111728
Fabrikant artikelnummer 05073544001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.