text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 395 Dopschroevendraaier Holle Schacht, 1/4" x 90 mm


Hoogwaardige dopsleutel/schroevendraaier met holle steel van Wera. Holle steel voor schroefwerkzaamheden aan draadeinden, omdat het draadeind dan door de schroefmoer in de holle steel van de schroevendraaier gestoken kan worden. Meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en ergonomisch schroeven. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. Met zeskantige wegrolbescherming tegen wegrollen. Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren. Voor buitenzeskantschroeven.

Artikelnummer 3P915203
Uitvoering Handgreep
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 6.35
Totale lengte (mm) 188
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Handgreep
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 6.35
Totale lengte (mm) 188
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 90
Mesvorm Rond
Magnetisch Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Materiaal greep Overig
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleuteldiepte (mm) 90
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merken Wera

Omschrijving

Hoogwaardige dopsleutel/schroevendraaier met holle steel van Wera. Holle steel voor schroefwerkzaamheden aan draadeinden, omdat het draadeind dan door de schroefmoer in de holle steel van de schroevendraaier gestoken kan worden. Meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en ergonomisch schroeven. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. Met zeskantige wegrolbescherming tegen wegrollen. Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren. Voor buitenzeskantschroeven.

Artikelnummers

Artikelnummer 3P915203
EAN 4013288110510
UBB 500643216442
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05029502001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.