text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 395 Dopschroevendraaier, 5 x 125 mm


Artikelnummer
Uitvoering Handvat
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 5
Totale lengte (mm) 223
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 125
Mesvorm Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Handvat
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 5
Totale lengte (mm) 223
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 125
Mesvorm Rond
Magnetisch Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Materiaal greep Overig
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleuteldiepte (mm) 90
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 67
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 81912.050.001
EAN 4013288004772
UBB 240124996614
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05028225001

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.