text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3888/4/1 K Rapidaptor universele bithouder, RVS, 1/4" x 50 mm


Universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173). RVS uitvoering ter voorkoming van vliegroest. Dankzij de Rapidaptor-technologie kunnen bits worden geplaatst zonder daartoe de huls te moeten bedienen. Om de bits weer te verwijderen, hoeft u de huls slechts naar voren te schuiven - zo kunt u bits zelfs met 1 hand razendsnel wisselen. 1/4" zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 8R742897
Lengte (m) 50
Magnetisch Nee
Snelwisselkop Ja
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Verpackt pro 3
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Lengte (m) 50
Magnetisch Nee
Snelwisselkop Ja
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Maat machineopname 1/4 inch
Maat machineopname (mm) 6.3
Dophouder Nee
Merken Wera

Beschreibung

Universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173). RVS uitvoering ter voorkoming van vliegroest. Dankzij de Rapidaptor-technologie kunnen bits worden geplaatst zonder daartoe de huls te moeten bedienen. Om de bits weer te verwijderen, hoeft u de huls slechts naar voren te schuiven - zo kunt u bits zelfs met 1 hand razendsnel wisselen. 1/4" zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummern

Artikelnummer 8R742897
EAN 4013288112170
UBB 500643270050
UNSPSC 27112809
Hersteller Artikel Nr 05073616001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.