text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3851/4 Bits Phillips, RVS, PH 1 x 89 mm


High quality bits out of stainless steel for cross-recess screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 81521.001.089
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 1
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 1
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 1
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Phillips
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 12
HS- en goederencode

Omschrijving

High quality bits out of stainless steel for cross-recess screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81521.001.089
EAN 4013288115485
UBB 500504483776
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05071081001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.