text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3840/4 Zeskant Bits, RVS, 5/32" x 89 mm


Hoogwaardige RVS bits voor binnen-zeskantschroeven. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 81520.039.089
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 89
Aansluitmaat 1/4 inch
Merken Wera
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 89
Aansluitmaat 1/4 inch
Merken Wera

Omschrijving

Hoogwaardige RVS bits voor binnen-zeskantschroeven. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81520.039.089
EAN 4013288115690
UBB 500504483362
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05071107001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.