text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3800/4 Bits, RVS, 1 x 5.5 x 89 mm


Hoogwaardige RVS bits voor sleufkopschroeven. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 7Q010340
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 5.5
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 5.5
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 5.5
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
HS- en goederencode 82079030
Model 3800/4

Omschrijving

Hoogwaardige RVS bits voor sleufkopschroeven. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 7Q010340
EAN 4013288115669
UBB 500643264608
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05071080001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.