text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 368 Schroevendraaier voor Binnenvierkant-schroeven, # 0 x 60 mm


Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaier voor binnenvierkant-schroeven. Het kleurcoderingssysteem zorgt ervoor dat de gebruiker de juiste maat snel vindt. Met meervoudige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. De Wera Black Point punt biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra bescherming tegen corrosie. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Met greepcodering om het gereedschap sneller te kunnen vinden en sorteren.

Artikelnummer 6R648888
Geïsoleerd Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 60
Klingbreedte (mm) 4
Mesvorm Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 60
Klingbreedte (mm) 4
Mesvorm Rond
Kap draaibaar Nee
VDE getest Nee

Omschrijving

Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaier voor binnenvierkant-schroeven. Het kleurcoderingssysteem zorgt ervoor dat de gebruiker de juiste maat snel vindt. Met meervoudige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. De Wera Black Point punt biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra bescherming tegen corrosie. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Met greepcodering om het gereedschap sneller te kunnen vinden en sorteren.

Artikelnummers

Artikelnummer 6R648888
EAN 4013288028730
UBB 500643210080
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05117681001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.