text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 368 SB Schroevendraaier voor Binnenvierkant-schroeven, # 3 x 150 mm


Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaier voor binnenvierkant-schroeven. Het kleurcoderingssysteem zorgt ervoor dat de gebruiker de juiste maat snel vindt. Met meervoudige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. De Wera Black Point punt biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra bescherming tegen corrosie. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Met greepcodering om het gereedschap sneller te kunnen vinden en sorteren.

Artikelnummer 0Q977376
Geïsoleerd Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 8
Mesvorm Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 8
Mesvorm Rond
Kap draaibaar Nee
VDE getest Nee

Omschrijving

Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaier voor binnenvierkant-schroeven. Het kleurcoderingssysteem zorgt ervoor dat de gebruiker de juiste maat snel vindt. Met meervoudige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. De Wera Black Point punt biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra bescherming tegen corrosie. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Met greepcodering om het gereedschap sneller te kunnen vinden en sorteren.

Artikelnummers

Artikelnummer 0Q977376
EAN 4013288181435
UBB 500643212227
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05100072001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.