text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 TORX® Stubby schroevendraaier, TX 27 x 25 mm


Uiterst compacte schroevendraaier met korte kling voor lastig bereikbare plekken. De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk. De klingen bieden alle voordelen van de Wera bittechnologie. Klingen voorzien van speciale coating voor extra corrosiebescherming en optimale grip op de schroef. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummer 9W275796
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 79
Grootte (TX) 27
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 25
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 79
Grootte (TX) 27
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 25
Met boring Nee
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 5.1
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 367
Type Torx Stubby Screwdriver

Omschrijving

Uiterst compacte schroevendraaier met korte kling voor lastig bereikbare plekken. De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk. De klingen bieden alle voordelen van de Wera bittechnologie. Klingen voorzien van speciale coating voor extra corrosiebescherming en optimale grip op de schroef. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 9W275796
EAN 4013288212283
UBB 500711201615
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05008860001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.