text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 Screwdriver for TORX® screws, TX 27 x 115 mm


Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaiers. Meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. De Wera Black Point punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de stift, extra bescherming tegen corrosie en optimale grip. Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummer 81905.000.027
Insulated No
Total length (mm) 220
Size (TX) 27
Isolation protection 1000 V No
Blade length (mm) 115
Verpakt per 1

Specificaties

Insulated No
Total length (mm) 220
Size (TX) 27
Isolation protection 1000 V No
Blade length (mm) 115
With bore hole No
Type of shaft Round
Grip design 2-components
Blade diameter (mm) 5.5
Cap rotatable No
Continuous blade No
With anti-roll protection Yes
VDE tested No
Brand Wera
Weight per piece (g) 66
Commodity code 8205400000
Model 367
Type Torx Screwdriver

Omschrijving

Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaiers. Meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. De Wera Black Point punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de stift, extra bescherming tegen corrosie en optimale grip. Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 81905.000.027
EAN 4013288004260
UBB 240124995889
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05028013001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.