text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR TORX 367 TX15028008


Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaiers. Meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. De Wera Black Point punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de stift, extra bescherming tegen corrosie en optimale grip. Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Cod Articol 81905.000.015
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 178
Grootte (TX) 15
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 80
Ambalat la 1

Specificații

Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 178
Grootte (TX) 15
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 80
Met boring Nee
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 4
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 39
HS- en goederencode 8205400000
Model 367
Type Torx Screwdriver

Descriere

Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaiers. Meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. De Wera Black Point punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de stift, extra bescherming tegen corrosie en optimale grip. Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Numerele articolelor

Cod Articol 81905.000.015
EAN 4013288004239
UBB 240124995541
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05028008001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.