Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
81905.000.010
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
Wera 367 TORX® Schroevendraaier, TX 10 x 80 mm
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
81905.000.010
Geïsoleerd
Nee
Totale lengte (mm)
161
Grootte (TX)
10
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
80
Met boring
Nee
Uitvoering schacht
Rond
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Totale lengte (mm)
161
Grootte (TX)
10
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
80
Met boring
Nee
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
2-componenten
Klingdiameter (mm)
4
Kap draaibaar
Nee
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
VDE getest
Nee
Merken
Wera
Gewicht per stuk (g)
37
HS- en goederencode
Bekijk
Model
367
Type
Torx Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
81905.000.010
EAN
4013288004222
UBB
240124995475
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
05028005001