text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 TORX® HF Schroevendraaier met vasthoudfunctie, TX 20 x 300 mm


Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaiers. Meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. Met vasthoudfunctie: Doordat aandrijfpunt en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren.

Artikelnummer 7L442352
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 398
Grootte (TX) 20
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 300
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 398
Grootte (TX) 20
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 300
Met boring Nee
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 4.5
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merken Wera

Omschrijving

Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaiers. Meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. Met vasthoudfunctie: Doordat aandrijfpunt en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren.

Artikelnummers

Artikelnummer 7L442352
EAN 4013288138415
UBB 500643207037
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05028070001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.