text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 TORX® BO Schroevendraaier met Boring, TX 8 x 60 mm


Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaier. Meerdelige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. TORX® BO schroeven hebben een schroefprofiel met uitstekende lip. Om ongeoorloofd losdraaien te voorkomen, kunnen deze schroeven niet met normaal in de handel verkrijgbaar TORX® gereedschap bediend worden. Alleen speciaal TORX® BO gereedschap is voorzien van een boring waarin de lip valt. De Wera Black Point punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de stift, extra bescherming tegen corrosie en hoge pasnauwkeurigheid. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Met greepcodering om het gereedschap sneller te kunnen vinden en sorteren.

Artikelnummer 4R561673
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 141
Grootte (TX) 8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 60
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 141
Grootte (TX) 8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 60
Met boring Ja
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 3.5
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 367 TORX BO
Type Torx Screwdriver

Omschrijving

Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaier. Meerdelige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. TORX® BO schroeven hebben een schroefprofiel met uitstekende lip. Om ongeoorloofd losdraaien te voorkomen, kunnen deze schroeven niet met normaal in de handel verkrijgbaar TORX® gereedschap bediend worden. Alleen speciaal TORX® BO gereedschap is voorzien van een boring waarin de lip valt. De Wera Black Point punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de stift, extra bescherming tegen corrosie en hoge pasnauwkeurigheid. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Met greepcodering om het gereedschap sneller te kunnen vinden en sorteren.

Artikelnummers

Artikelnummer 4R561673
EAN 4013288039972
UBB 500643203077
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05138258001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.