text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 SB TORX® Schroevendraaier, TX 10 x 80 mm


Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaiers. Meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. De Wera Black Point punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de stift, extra bescherming tegen corrosie en optimale grip. Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummer 7D189558
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 161
Grootte (TX) 10
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 80
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 161
Grootte (TX) 10
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 80
Met boring Nee
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 4
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 42
HS- en goederencode
Model 367 SB

Omschrijving

Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaiers. Meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. De Wera Black Point punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de stift, extra bescherming tegen corrosie en optimale grip. Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 7D189558
EAN 4013288181350
UBB 500643201824
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05100060001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.