text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 IP TORX PLUS® Schroevendraaier, 10 IP x 80 mm


Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaiers van Wera. TORX PLUS® profiel: In vergelijking tot het 'normale' TORX® profiel wordt een vergroting van de 6 zijden die zorgen voor overdracht van het draaimoment tussen gereedschap en schroef verkregen middels een ellipsvormige profielopbouw in tegenstelling tot de normale ronde opbouw. Daardoor wordt de uitgeoefende kracht bij het schroeven over grotere vlakken verdeeld. Er worden nu hogere draaimomenten overgedragen, terwijl de levensduur van schroef en gereedschap extra worden verhoogd. Meerdelige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. De Wera Black Point punt biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra bescherming tegen corrosie. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren.

Artikelnummer 1T375195
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 161
Grootte (TX) 10
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 80
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 161
Grootte (TX) 10
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 80
Met boring Nee
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 4
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 367 TORX PLUS

Omschrijving

Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaiers van Wera. TORX PLUS® profiel: In vergelijking tot het 'normale' TORX® profiel wordt een vergroting van de 6 zijden die zorgen voor overdracht van het draaimoment tussen gereedschap en schroef verkregen middels een ellipsvormige profielopbouw in tegenstelling tot de normale ronde opbouw. Daardoor wordt de uitgeoefende kracht bij het schroeven over grotere vlakken verdeeld. Er worden nu hogere draaimomenten overgedragen, terwijl de levensduur van schroef en gereedschap extra worden verhoogd. Meerdelige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. De Wera Black Point punt biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra bescherming tegen corrosie. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren.

Artikelnummers

Artikelnummer 1T375195
EAN 4013288040138
UBB 500643208852
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05028034001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.