text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 355 PZ SB Pozidriv Schroevendraaier, PZ 2 x 100 mm


Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaiers van Wera. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging, om snel en voorzichtig te werken. De punt van Wera Lasertip schroevendraaiers wordt met laserstralen microscopisch fijn opgeruwd. Dit ruwe oppervlak "bijt" zich letterlijk vast in de schroefkop. Onbedoeld wegglijden behoort zo tot het verleden. Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummer 6D635569
Klinglengte (mm)
Uitvoering Rechts
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Geïsoleerd Nee
Grootte 2
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 100
Uitvoering Rechts
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Geïsoleerd Nee
Grootte 2
Totale lengte (mm) 205
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Materiaal greep Overig
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 6
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Materiaal kling Overig
Kap draaibaar Nee
Oppervlaktebescherming kling Overig
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
VDE getest Nee
Merken Wera
HS- en goederencode 82054000
Model 355 SB

Omschrijving

Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaiers van Wera. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging, om snel en voorzichtig te werken. De punt van Wera Lasertip schroevendraaiers wordt met laserstralen microscopisch fijn opgeruwd. Dit ruwe oppervlak "bijt" zich letterlijk vast in de schroefkop. Onbedoeld wegglijden behoort zo tot het verleden. Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 6D635569
EAN 4013288181305
UBB 500643199861
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05100057001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.