text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 352 Binnenzeskant Kogelkop Schroevendraaier, 6 x 125 mm


Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaier. Meerdelige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om 'om de hoek' te schroeven. Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 6
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 125
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 230
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 6
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 125
Materiaal greep Overig
Met kogelkop Ja
Kap draaibaar Nee
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 68
HS- en goederencode
Model 352
Type Hexagon Screwdriver

Omschrijving

Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaier. Meerdelige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om 'om de hoek' te schroeven. Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 81900.060.125
EAN 4013288003805
UBB 240125007577
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05022820001

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.