text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 352 Binnenzeskant Kogelkop Schroevendraaier, 12 x 150 mm


Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaier. Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om 'om de hoek' te schroeven. Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummer 9F298825
Totale lengte (mm)
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 12
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 150
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 267
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 12
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 150
Materiaal greep Overig
Met kogelkop Ja
Kap draaibaar Nee
VDE getest Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 352
Type Hexagon Screwdriver

Omschrijving

Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaier. Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om 'om de hoek' te schroeven. Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 9F298825
EAN 4013288003836
UBB 500643197477
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05022835001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.