text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 350 PH SB Phillips Schroevendraaier, PH 2 x 100 mm


Premium Kraftform Plus schroevendraaier. Multicomponent Kraftform Plus handvat voor comfortabel ergonomisch schroeven, waarbij blaren en eelt voorkomen werden. Harde handvatzones voor hoge werksnelheden, terwijl zachte handvatzones een hoge koppeloverdracht garanderen. De toppen van Wera Lasertip schroevendraaiers zijn microscopisch ruw gemaakt met laserstralen. Dit ruwe oppervlak "bijt" in de schroefkop en onbedoeld doorschuiven is verleden tijd. Neem het rustig aan, gereedschapszoeker met kleurcodering op profiel en grootte – voor snelle en eenvoudige identificatie van het benodigde gereedschap. De zeshoekige antirolbescherming voorkomt dat schroevendraaiers irritant wegrollen op het werk.

Artikelnummer 0N943598
Klinglengte (mm)
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Nee
Grootte 2
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 100
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Nee
Grootte 2
Gewicht 94
Totale lengte (mm) 205
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Materiaal greep Overig
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 6
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Materiaal kling Overig
Kap draaibaar Nee
Oppervlaktebescherming kling Overig
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 94
HS- en goederencode
Model 350 SB

Omschrijving

Premium Kraftform Plus schroevendraaier. Multicomponent Kraftform Plus handvat voor comfortabel ergonomisch schroeven, waarbij blaren en eelt voorkomen werden. Harde handvatzones voor hoge werksnelheden, terwijl zachte handvatzones een hoge koppeloverdracht garanderen. De toppen van Wera Lasertip schroevendraaiers zijn microscopisch ruw gemaakt met laserstralen. Dit ruwe oppervlak "bijt" in de schroefkop en onbedoeld doorschuiven is verleden tijd. Neem het rustig aan, gereedschapszoeker met kleurcodering op profiel en grootte – voor snelle en eenvoudige identificatie van het benodigde gereedschap. De zeshoekige antirolbescherming voorkomt dat schroevendraaiers irritant wegrollen op het werk.

Artikelnummers

Artikelnummer 0N943598
EAN 4013288181343
UBB 500643196222
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05100052001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.