text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 350 PH SB Phillips Schroevendraaier, PH 0 x 60 mm


Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaier. Meervoudige Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummer 5H420208
Klinglengte (mm)
Uitvoering Rechts
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Nee
Grootte 0
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 60
Uitvoering Rechts
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Nee
Grootte 0
Totale lengte (mm) 141
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Materiaal greep Overig
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 3
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Materiaal kling Overig
Kap draaibaar Nee
Oppervlaktebescherming kling Overig
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 36
HS- en goederencode
Model 350 SB

Omschrijving

Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaier. Meervoudige Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 5H420208
EAN 4013288181329
UBB 500643195802
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05100050001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.