text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 350 PH Phillips Schroevendraaier, PH 0 x 100 mm


Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaier. Multicomponent Kraftform Plus handvat voor aangename, ergonomisch werken waardoor blaren en eelt tot het verleden behoren. Stevige gripzones voor hoge werksnelheden, terwijl zachte zones zorgen voor een hoge koppeloverdracht. Doe het rustig aan, gereedschapszoeker met kleurcodering volgens profielen en stempelgrootte - voor eenvoudige en snelle toegang tot het benodigde gereedschap. De zeshoekige non-roll functie voorkomt dat je op de werkvloer wegrolt.

Artikelnummer 0G226416
Klinglengte (mm)
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Nee
Grootte 0
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 100
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Nee
Grootte 0
Gewicht 29.5
Totale lengte (mm) 181
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Materiaal greep Overig
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 3
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Materiaal kling Overig
Kap draaibaar Nee
Oppervlaktebescherming kling Overig
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 29.5
HS- en goederencode

Omschrijving

Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaier. Multicomponent Kraftform Plus handvat voor aangename, ergonomisch werken waardoor blaren en eelt tot het verleden behoren. Stevige gripzones voor hoge werksnelheden, terwijl zachte zones zorgen voor een hoge koppeloverdracht. Doe het rustig aan, gereedschapszoeker met kleurcodering volgens profielen en stempelgrootte - voor eenvoudige en snelle toegang tot het benodigde gereedschap. De zeshoekige non-roll functie voorkomt dat je op de werkvloer wegrolt.

Artikelnummers

Artikelnummer 0G226416
EAN 4013288108111
UBB 500643195497
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05008706001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.