text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3355 Kruiskop-schroevendraaier Pozidriv, RVS, PZ 3 x 150 mm


Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaier van RVS. Al het RVS gereedschap van Wera wordt vacuümijsgehard en beschikt daardoor over de vereiste hardheid en vastheid voor de schroefwerkzaamheden. Industrieel gebruik is zonder enige beperking mogelijk. De Lasertip-punt grijpt zich vast in de schroefkop en voorkomt wegglijden uit de schroefkop. Meerdelige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maat. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummer 81928.003.150
Klinglengte (mm)
Uitvoering Rechts
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Geïsoleerd Nee
Grootte 3
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 150
Uitvoering Rechts
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Geïsoleerd Nee
Grootte 3
Totale lengte (mm) 262
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Materiaal greep Overig
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 8
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Overig
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee

Omschrijving

Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaier van RVS. Al het RVS gereedschap van Wera wordt vacuümijsgehard en beschikt daardoor over de vereiste hardheid en vastheid voor de schroefwerkzaamheden. Industrieel gebruik is zonder enige beperking mogelijk. De Lasertip-punt grijpt zich vast in de schroefkop en voorkomt wegglijden uit de schroefkop. Meerdelige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maat. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 81928.003.150
EAN 4013288107466
UBB 500511586520
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05032033001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.