text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 335 Stubby/carburateurschroevendraaier, 1.2 x 8 x 24.5 mm


Uiterst compacte schroevendraaier met korte kling voor lastig bereikbare plekken. De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk. De klingen bieden alle voordelen van de Wera bittechnologie. Klingen voorzien van speciale coating voor extra corrosiebescherming en optimale grip op de schroef. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummer 6I350730
Totale lengte (mm)
Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Nee
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 78.5
Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Nee
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 24.5
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.2
Kleminrichting Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 8
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 335
Type Slotted Screwdriver

Omschrijving

Uiterst compacte schroevendraaier met korte kling voor lastig bereikbare plekken. De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk. De klingen bieden alle voordelen van de Wera bittechnologie. Klingen voorzien van speciale coating voor extra corrosiebescherming en optimale grip op de schroef. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 6I350730
EAN 4013288212153
UBB 500711199405
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05008844001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.